Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 12MHz; ±20ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Keramik; 12MHz; ±20ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1,3mm
Resonator: Keramik; 12MHz; ±20ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABM3-12.000MHZ-D2Y
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM3-12.000MHZ-D2Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Hersteller: ABRACON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,3mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 12MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Stabilität in Zeit: ±5ppm/Jahr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,51*
1 Tag
78308
1
€ 14,99*
ab € 0,423*
€ 0,739*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 1,238*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.