Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 12MHz; 18pF; SMD; 4,8x12,7x10,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 12MHz; 18pF; SMD; 4,8x12,7x10,3mm
Resonator: Quarz; 12MHz; 18pF; SMD; 4,8x12,7x10,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABLS-12.000MHZ-B2
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-12.000MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Hersteller: ABRACON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 4,8x12,7x10,3mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 12MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
2 Tage
3500
1000
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,30*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,335*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.