Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 230VAC; 120x120x37mm; 33,89m3/h; 48dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; blower; 230VAC; 120x120x37mm; 33,89m3/h; 48dBA; L: 300mm
Lüfter: AC; blower; 230VAC; 120x120x37mm; 33,89m3/h; 48dBA; L: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-AB2123HBL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     AB2123-HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,14A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x37mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 33,89m3/h
Statischer Druck: 8,12mm H2O
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 2600 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 20W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.