Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 115VAC; 120x120x37mm; 34m3/h; 48dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; blower; 115VAC; 120x120x37mm; 34m3/h; 48dBA; L: 300mm
Lüfter: AC; blower; 115VAC; 120x120x37mm; 34m3/h; 48dBA; L: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-AB1123HBT
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     AB1123HBT-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,25A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,3mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x37mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 34m3/h
Statischer Druck: 8,12mm H2O
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 2600 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 20W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.