Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120,5x120,5x37mm; 37,38m3/h; 50dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AB1123HBL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     AB1123-HBL P/N:GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,25A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120,5x120,5x37mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 37,38m3/h
Lärmbelastung: 50dBA
Drehzahl: 2900 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 20W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.