Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Tastatur; Il. przyc: 3; Metall; 200mΩ; 1,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Tastatur; Il. przyc: 3; Metall; 200mΩ; 1,5N
Für Tastatur; Il. przyc: 3; Metall; 200mΩ; 1,5N
Artikel-Nr.:
     2805-AB103-MARS-WP
Hersteller:
     Accord
Herst.-Nr.:
     AK-103-AR-SSB-WP-MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACCORD
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Max. Betriebsspannung: 24V DC
Material: Metall
Anzahl Tasten: 3
Schalter-Typ: für Tastatur
Schaltkraft: 1,5N
Tastenkennzeichnung: Pfeil
Tastenhub: 2mm
Betriebsstrom max.: 20mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.