Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 5x3,2x0,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AB-25.000MAGE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AB-25.000MAGE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x0,9mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,57856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 670,00*
€ 797,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,09*
€ 785,5071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,27*
€ 747,6413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 611,08*
€ 727,1852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 578,56*
€ 688,4864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.