Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 8MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AA-8.000MAGJ-T
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AA-8.000MAGJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 8.0 mhz
resonator
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 8MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.