Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AA-25.000MALE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AA-25.000MALE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±150ppm
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,606*
€ 1,334*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.