Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 35VDC; ESR: 22mΩ; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 35VDC; ESR: 22mΩ; SMD; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 35VDC; ESR: 22mΩ; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A768MS277M1VLAV022
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A768MS277M1VLAV022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,2mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 22mΩ
Herstellerserie: A768
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 0,99*
250
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,34*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,716*
€ 3,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 247,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.