Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 16VDC; ESR: 18mΩ; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 16VDC; ESR: 18mΩ; SMD; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 16VDC; ESR: 18mΩ; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A765MU687M1CLAE018
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A765MU687M1CLAE018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 18mΩ
Herstellerserie: A765
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2400
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,61*
1 Tag
336
1
€ 14,99*
ab € 0,411*
€ 2,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Mindestbestellmenge: 2400 Stück ( entspricht € 1.464,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.