Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 2,5VDC; ESR: 12mΩ; SMD; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 2,5VDC; ESR: 12mΩ; SMD; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 2,5VDC; ESR: 12mΩ; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-A765EN687M0ELAE012
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A765EN687M0ELAE012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9,7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 12mΩ
Herstellerserie: A765
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, becherelko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 0,64*
Lager 2805
80
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 197,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.