Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6RS-102RS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6RS-102RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 9,8x9,9x4,5mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1,96Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Herstellerserie: A6RS
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.