Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6KS-104RF-P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6KS-104RF-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1,96Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Herstellerserie: A6KS
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 14.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1450 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 2900 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 14500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.