Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6KS-102RS-R100
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6KS-102RS-R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1,96Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Herstellerserie: A6KS
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.