Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6K-104RS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6K-104RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1,96Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Herstellerserie: A6K
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.