Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,2Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,2Ncm
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,2Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-A6A-16R
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6A-16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehknopf
Drehknöpfe
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x5,9mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltmoment: 1,2Ncm
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Herstellerserie: A6A
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.