Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Allwinner A64 Quad-Core; 90x62,5mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Allwinner A64 Quad-Core; 90x62,5mm; 5VDC
Einplatinencomputer; Allwinner A64 Quad-Core; 90x62,5mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-A64-1GS16M
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A64-OLINUXINO-1GS16M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: RJ45;USB A;zur Stromversorgung;HDMI;Jack 3,5mm x2;UEXT;40pin;microSD;USB micro;MIPI DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB OTG;Ethernet;GPIO;HDMI
Speicher-Art: DDR3L;eMMC
Abmessungen: 90x62,5mm
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: Allwinner A64 Quad-Core
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Android
Speicher: 96kB SRAM;16MB FLASH;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.