Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Allwinner A64 Quad-Core; 90x62,5mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Allwinner A64 Quad-Core; 90x62,5mm; 5VDC
Einplatinencomputer; Allwinner A64 Quad-Core; 90x62,5mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-A64-1G4GW
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A64-OLINUXINO-1GE4GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: RJ45;USB A;zur Stromversorgung;HDMI;Jack 3,5mm x2;UEXT;40pin;microSD;USB micro;MIPI DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB OTG;Ethernet;GPIO;HDMI;WiFi;Bluetooth Low Energy
Speicher-Art: DDR3L;eMMC
Abmessungen: 90x62,5mm
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Low Energy;Bluetooth 4.0
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: Allwinner A64 Quad-Core
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Android
Speicher: 32kB SRAM;4GB FLASH;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.