Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 20A; 600VAC; 600VDC; 10x38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A60Q20-2-10PK
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A60Q20-2-10PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 600V AC;600V DC
Nennstrom: 20A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,69*
€ 109,1111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,84*
€ 97,3896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.