Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler; 1,235÷35VDC; 1A; SO8; Topologie: buck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; DC/DC Wandler; 1,235÷35VDC; 1A; SO8; Topologie: buck
IC: driver; DC/DC Wandler; 1,235÷35VDC; 1A; SO8; Topologie: buck
Artikel-Nr.:
     2805-A5970D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A5970D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4...36V
Frequenz: 250kHz
Ausgangsspannung: 1,235...35V DC
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.