Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø300x73,4mm; 1800m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø300x73,4mm; 1800m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø300x73,4mm; 1800m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-A4E300-AS72-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A4E300-AS72-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Nennstrom: 0,32A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø300x73,4mm
Lüftermotor: M4E068-CF
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1,8km3/h
Statischer Druck: 13,05mm H2O
Drehzahl: 1320Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 72W
Leitungslänge: 0,45m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Luftstromrichtung: vom Rotor zum Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 95,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,49*
€ 151,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.