Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FPGA; SMD; VQFN100; Anzahl der Makrozellen: 3072; I/O: 71; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A3PN125-VQ100
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     A3PN125-VQ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: VQFN100
Versorgungsspannung: 1,425...1,575V DC
Frequenz: 231MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: FPGA
Ruhestrom: 10mA
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 71
Anzahl der Makrozellen: 3072
Gatezahl: 125k
Speicher: 1kB FLASH;36kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.