Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 400VAC; Ø197x62mm; 940m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 400VAC; Ø197x62mm; 940m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; axial; 400VAC; Ø197x62mm; 940m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-A2D200-AH18-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2D200-AH18-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 0,17A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 400V AC
Ausgänge: Leitung x7
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø197x62mm
Lüftermotor: M2D068-BC
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 940m3/h
Drehzahl: 2600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 68W
Leitungslänge: 0,45m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 3-phasen
Lüfter-Art: axial
Luftstromrichtung: vom Rotor zum Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.