Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 400VAC; Ø161x62,5mm; 335m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 400VAC; Ø161x62,5mm; 335m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; axial; 400VAC; Ø161x62,5mm; 335m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-A2D160-AA22-05
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2D160-AA22-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 0,19A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 400V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø161x62,5mm
Lüftermotor: M2D068-BC
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: F
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 335m3/h
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 40W
Leitungsgröße: 20AWG
Leitungslänge: 0,35m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 3-phasen
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 114,31*
€ 144,05*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,27*
€ 250,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.