Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 4mm; Ø10,5x14mm; grau; A2610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 4mm; Ø10,5x14mm; grau; A2610
Drehknopf; mit Anzeige; ABS; ØAchse: 4mm; Ø10,5x14mm; grau; A2610
Artikel-Nr.:
     2805-A2610048
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2610048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Hersteller: OKW
Farbe: grau
Befestigung: Druckmechanismus mit Schraube
Material: ABS
Achsendurchmesser: 4mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Anzeigenfarbe: schwarz
Drehknopfgröße: Ø10,5x14mm
Achsoberfläche: glatt
Achtung!: Deckel separat erhältlich
Passendes Zubehör: A4110
Herstellerserie: A2610
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,56*
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,60*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,28*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4210002
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4110007
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110106
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A4110006
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110104
ab € 0,62*
Zubehör
OKW
A4110102
ab € 0,57*
Zubehör
OKW
A4110002
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A4110004
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A4110005
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A6402005
ab € 6,99*
Zubehör
OKW
A7510018
ab € 1,30*
Zubehör
OKW
A4110000
ab € 0,168*
Zubehör
OKW
A4110008
ab € 0,168*
Zubehör
OKW
A4110100
ab € 0,52*
Zubehör
OKW
A4110108
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.