Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø171x51mm; 345m3/h; 51dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø171x51mm; 345m3/h; 51dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø171x51mm; 345m3/h; 51dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-A2175HBT-TC.R
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2175HBT-TC.R.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,11A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø171x51mm
Lüftermotor: Alveolate mit Startkondensator
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 345m3/h
Statischer Druck: 15,74mm H2O
Lärmbelastung: 51dBA
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 25W
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,13*
€ 63,18*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 95,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 36 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 3,46*
Zubehör
Multicomp
MCSC162-P10
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.