Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 171x151x51mm; 302m3/h(±10%); 52dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 171x151x51mm; 302m3/h(±10%); 52dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 171x151x51mm; 302m3/h(±10%); 52dBA
Artikel-Nr.:
     2805-A2175HBT-T
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2175HBT.T.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,25A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,3mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 171x151x51mm
Lüftermotor: Kurzschlussläufer
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 302m3/h (±10%)
Statischer Druck: 9,65mm H2O
Lärmbelastung: 52dBA
Drehzahl: 2600Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 43W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.