Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 210m3/h(±10%); 46dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 210m3/h(±10%); 46dBA
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 210m3/h(±10%); 46dBA
Artikel-Nr.:
     2805-A2123HST-7
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2123-HST.(7).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,14A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,3mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 210m3/h (±10%)
Statischer Druck: 7,62mm H2O
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 2750Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 22W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.