Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Cortex A7; 2kBEEPROM,1GBRAM,8GBFLASH; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A20-LIME2-N8GB
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A20-OLINUXINO-LIME2-N8GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B mini;USB A x2;RJ45 magnetisch abgeschirmt;zur Stromversorgung;HDMI;VGA;SATA;LCD
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: UART;USB OTG;Ethernet;USB x2
Speicher-Art: NAND Flash;DDR3
Abmessungen: 84x60mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;MicroSD-Buchse
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: ARM A20 Dual-Core
Grafiksystem: ARM Mali-400GPU
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux
Speicher: 8GB FLASH;2kB EEPROM;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.