Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Cortex A7; 2kBEEPROM,1GBRAM,16GBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A20-LIME2-E16GS16
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A20-OLINUXINO-LIME2-E16GS16M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B mini;USB A x2;RJ45 magnetisch abgeschirmt;zur Stromversorgung;HDMI;SATA;LCD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB OTG;Ethernet;SATA;USB x2;GPIO;HDMI
Speicher-Art: DDR3;eMMC
Abmessungen: 84x60mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;MicroSD-Buchse
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: ARM A20 Dual-Core
Grafiksystem: ARM Mali-400GPU
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux
Speicher: 16GB FLASH;2kB EEPROM;1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.