Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; ARM A13; 61x33mm; DDR3; Architektur: Cortex A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; ARM A13; 61x33mm; DDR3; Architektur: Cortex A8
Modul: SOM; ARM A13; 61x33mm; DDR3; Architektur: Cortex A8
Artikel-Nr.:
     2805-A13-SOM-512
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A13-SOM-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: UART;GPIO
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 61x33mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Buchse für SD Karten
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A8
Prozessor: ARM A13
Speicher: 512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.