Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 171,5x151x51mm; 339,8m3/h; 55dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A1175HBT.T
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A1175-HBT P/N:T.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 590mA
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 171,5x151x51mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 339,8m3/h
Lärmbelastung: 55dBA
Drehzahl: 2950 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 39W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 5.040 Stück
Mindestbestellmenge: 1008 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1008 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2016 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5040 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.