Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 171x151x51mm; 345,1m3/h(±10%); 51dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 171x151x51mm; 345,1m3/h(±10%); 51dBA
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 171x151x51mm; 345,1m3/h(±10%); 51dBA
Artikel-Nr.:
     2805-A1175HBL-TC
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A1175HBL-TC.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,22A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 171x151x51mm
Lüftermotor: Alveolate mit Startkondensator
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 345,1m3/h (±10%)
Statischer Druck: 15,74mm H2O
Lärmbelastung: 51dBA
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 25W
Leitungsgröße: 18AWG
Leitungslänge: 0,28m
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,85*
€ 55,17*
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 126,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.