Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 119,5x119,5x38,5mm; 210,68m3/h; 47dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A1123HBL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A1123-HBL P/N:(7).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,28A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119,5x119,5x38,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 210,68m3/h
Lärmbelastung: 47dBA
Drehzahl: 2750 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 23W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.