Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Cortex A8; 2kBEEPROM,512MBRAM,8GBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Cortex A8; 2kBEEPROM,512MBRAM,8GBFLASH
Einplatinencomputer; Cortex A8; 2kBEEPROM,512MBRAM,8GBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-A10-LIME-N8GB
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A10-OLINUXINO-LIME-N8GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: RJ45 magnetisch abgeschirmt;zur Stromversorgung;HDMI;SATA;LCD;IDC40 x4
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: UART;USB OTG;Ethernet;USB x2;GPIO
Speicher-Art: NAND Flash;DDR3
Abmessungen: 84x60mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;MicroSD-Buchse
Architektur-Art: Cortex A8
Prozessor: ARM A10
Grafiksystem: ARM Mali-400GPU
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux
Speicher: 8GB FLASH;2kB EEPROM;512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.