Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dach-; 0,395m; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dach-; 0,395m; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; universell
Antenne; Dach-; 0,395m; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; universell
Artikel-Nr.:
     2805-A00001
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     A00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PER.PIC.
Mastlänge: 0,395m
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Alfa Romeo;Lancia
Antennen-Art: Dach-
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Car-Audio-Eigenschaften: universell
Mastneigung: geregelt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.