Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED x2; Impulse; 9999; SPST; OUT 1: 250VAC/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED x2; Impulse; 9999; SPST; OUT 1: 250VAC/5A
Zähler: elektronisch; LED x2; Impulse; 9999; SPST; OUT 1: 250VAC/5A
Artikel-Nr.:
     2805-A-H5KLR-8B-24V
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     H5KLR-8B 12-48 AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Steckverbinder-Art: octal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x77,9mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 1kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 1kHz
Ausgangs-Art 1: SPST
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Versorgungsspannung: 12...48V DC;12...48V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 9999
Anzahl Pole: 8
Passendes Zubehör: A-08;A-08/DIN;A-RAM
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.