Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED,Mechanische Anzeige; Impulse; 9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED,Mechanische Anzeige; Impulse; 9999
Zähler: elektronisch; LED,Mechanische Anzeige; Impulse; 9999
Artikel-Nr.:
     2805-A-AH5CK-12-48V
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     AH5CK 12-48V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Steckverbinder-Art: octal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x87mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige;LED
Eingangs-Art 1: NPN
Zählfrequenz EIN1 max.: 60Hz
Ausgangs-Art 1: SPDT
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Versorgungsspannung: 12...48V DC;12...48V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 9999
Anzahl Pole: 8
Passendes Zubehör: A-08;A-08/DIN;A-RAM
Zähler-Art: mit Sollwert
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.