Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Jack 2,5mm 2pin Stecker,Jack 3,5mm Buchse; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; Jack 2,5mm 2pin Stecker,Jack 3,5mm Buchse; schwarz
Adapter; Jack 2,5mm 2pin Stecker,Jack 3,5mm Buchse; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-3.5F-2.5M
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-3.5F-2.5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Buchse;Jack 2,5mm 2pin Stecker
Ausführung: stereo
Herstellerserie: Cablexpert
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.