Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x38mm; 381m3/h; 64dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-9WV1248P1J001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WV1248P1J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,65A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 40,8...55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 381m3/h
Lärmbelastung: 64dBA
Drehzahl: 6400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 31,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
31
€ 5,90*
ab € 53,51*
€ 63,41*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 91,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 1.965,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.