Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 7÷13,8VDC; 120x120x38mm; 126m3/h; 32dBA; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9WP1212M101
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP1212M101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,21A
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 7...13,8V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 12V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 126m3/h
Lärmbelastung: 32dBA
Drehzahl: 1950Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,52W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 21 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.