Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 10,2÷13,8VDC; 140x140x51mm; 360m3/h; 57dBA; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9WL1412P5S001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL1412P5S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 1,83A
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10,2...13,8V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 12V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 140x140x51mm
Rotormaterial: Stahl
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 360m3/h
Lärmbelastung: 57dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 22W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.