Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 24VDC; Ø97x33mm; 55,8m3/h; 55dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9W1BM24P2M001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9W1BM24P2M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,45A
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 20,4...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø97x33mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 55,8m3/h
Lärmbelastung: 55dBA
Drehzahl: 4100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 10,8W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: blower
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 27 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.