Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; Ø175x69mm; 840m3/h; 73dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9TG48P0G01
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9TG48P0G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 1,95A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 36...55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø175x69mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 840m3/h
Lärmbelastung: 73dBA
Drehzahl: 4700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 93,6W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 62 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 155 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 310 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.