Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 140x140x38mm; 222m3/h; 46dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9LG1448P1M001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG1448P1M001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,15A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 40,8...55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 140x140x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 222m3/h
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 3300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.