Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 140x140x51mm; 294m3/h; 52dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9LG1448H5002
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG1448H5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,31A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 40,8...55,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 140x140x51mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 294m3/h
Lärmbelastung: 52dBA
Drehzahl: 4100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 14,9W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.