Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 140x140x51mm; 360m3/h; 57dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9LG1412P5S001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG1412P5S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 1,83A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,2...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 140x140x51mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 360m3/h
Lärmbelastung: 57dBA
Drehzahl: 5000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 22W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.