Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 120x120x38mm; 180m3/h; 39dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9LG1248F1001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG1248F1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,11A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 36...60V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 180m3/h
Lärmbelastung: 39dBA
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 5,28W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 21 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.