Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 92x92x38mm; 222m3/h; 61dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9LG0924P1H001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG0924P1H001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,9A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 20,4...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-1
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 222m3/h
Lärmbelastung: 61dBA
Drehzahl: 9000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 21,6W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 62 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 155 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 310 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.